Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrostativ mit Düse, 90° 20 cm Stativ, bis 3,5 m Wurfweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrostativ mit Düse, 90°
Mikrostativ mit Düse, 90°
Mikrostativ mit Düse, 90° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-6100-090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934935374
Suchbegriffe:
Mikrostativ

Das Mikrostativ mit Düse hat ein Wurfbild von 90°. Der optimale Druckbereich liegt bei 0,5 bis 2,5 bar. Die Wasserabgabemenge der Micro Sprüher beläuft sich auf 0 bis 130 l/h. Die Sprühweite ist einstellbar von 0 bis 3,3 m.

Die Micro-Sprüher sind besonders durch ihr gleichmäßiges Sprühbid für die Bewässerung von Bodendeckern und Blumenbeeten gut geeignet. Es isst sehr einfach auf ein Standrohr mit dem Bodenspieß zu stecken und man kann durch die Drehung des Kugelhahns die Wassermenge und die Sprühweite verändern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rain Bird
ab € 12,79*
Zubehör
k.A.
ab € 21,00*
Zubehör
k.A.
ab € 30,75*
Zubehör
k.A.
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.