Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrostativ mit Düse, 180° 20 cm Stativ, bis 3,5 m Wurfweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrostativ mit Düse, 180°
Mikrostativ mit Düse, 180°
Artikel-Nr.:
     265-6100-180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934935381
Suchbegriffe:
Mikrostativ

Das Mikrostativ mit Düse hat ein Wurfbild von 180°. Der optimale Druckbereich liegt bei 0,5 bis 2,5 bar. Die Wasserabgabemenge der Micro Sprüher beläuft sich auf 0 bis 130 l/h. Die Sprühweite ist einstellbar von 0 bis 3,4 m.

Die Micro-Sprüher sind besonders durch ihr gleichmäßiges Sprühbid für die Bewässerung von Bodendeckern und Blumenbeeten gut geeignet. Es ist sehr einfach auf ein Standrohr mit dem Bodenspieß zu stecken und man kann durch die Drehung des Kugelhahns die Wassermenge und die Sprühweite verändern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rain Bird
ab € 12,79*
Zubehör
k.A.
ab € 21,00*
Zubehör
k.A.
ab € 30,76*
Zubehör
k.A.
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.