Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrhaltegabel PP 100 Stück Profiqualität extra lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrhaltegabel PP 100 Stück
Rohrhaltegabel PP 100 Stück
Rohrhaltegabel PP 100 Stück Bild2
Artikel-Nr.:
     265-6104-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996210242
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
tropfbewässerungssystem erdspieß

- 17,5 cm Länge
- 3 mm Materialstärke
- für 16 und 20 mm Tropf- und PE-Rohr
- zum Fixieren auf dem Boden

Die Rohrhaltegabeln bestehen aus Hartplastik, haben damit eine quasi unbegrenzte Lebensdauer und lassen sich auf Grund von Einkerbungen in der Gabel-Oberfläche sehr fest im Boden verankern.
Sie sind für Leitungen mit einem Durchmesser von 16 bis 20 mm geeignet.
Die Rohrhaltegabel ermöglicht es Ihnen, die oberirdisch verlegten Bewässerungsrohre und -Schläuche punktgenau zu fixieren.
Die Haltegabel überzeugt nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern zu dem auch durch ihren fairen Preis.

Technische Daten
Abmessungen
Länge: 17,5 cm

Stärke: 0,3 cm

Weitere Suchbegriffe: Rohrhaltegabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.