Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrosprüher, 122l/h Durchfluss, 360°; VE10 180 l/h, Ww: bis 2,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrosprüher, 122l/h Durchfluss, 360°; VE10
Mikrosprüher, 122l/h Durchfluss, 360°; VE10
Mikrosprüher, 122l/h Durchfluss, 360°; VE10 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-6122-360-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrosprüher

- Wurfbild 360°
- Wurfweite 2,80 m
- Wasserdurchsatz 180 Liter pro Stunde
- 3/16" Anschlussgewinde

Mikrosprüher, 122l/h Durchfluss, 360° Farbe: blau, Wurfweite: 0 - 2,8 m, Druckbereich: 1,0 - 1,8 bar, Anschluss: 3/16" Gewinde

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.