Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrosteckdorn 32 cm Höhe: 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrosteckdorn 32 cm
Mikrosteckdorn 32 cm
Mikrosteckdorn 32 cm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-6188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934935855
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem

für Mikrosprüher
Höhe: 32 cm

Technische Daten
Höhe: 32 cm

Eigenschaften
für Mikrosprüher

Weitere Suchbegriffe: Mikrosteckdorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.