Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ottima-Bubbler 360° mit Steckdorn Höhe 15 cm, Wassermenge: 60 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ottima-Bubbler 360° mit Steckdorn
Ottima-Bubbler 360° mit Steckdorn
Ottima-Bubbler 360° mit Steckdorn Bild2
Artikel-Nr.:
     265-63-36-60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934923098
Suchbegriffe:
Mirkobubbler

- Wassermenge: 60 l/h
- Durchmesser: 0- 0,6 m
- 15 cm Stativ
- Strahlenbubbler
- Steckanschluss:3/16"/4,5mm

Verwenden Sie den Ottima Mikrobubbler für die Bewässerung von Pflanzen in kleinen oder großen Töpfen, Blumenkästen, Sträucher und Bäume sowie in Beeten und Grünflächen.
Sie wollen kleine Pflanzflächen zielgerichtet bewässern? Das Wasser soll genau die Stellen erreichen, an denen es benötigt wird? Sie haben empfindliche Gewächse, die keine harten Wasserstrahlen vertragen?

Dann sollten Sie sich für die Bewässerung mit einem sogenannten Bubbler, in deutscher Sprache auch als Blubber-Rohr bezeichnet, entscheiden. Mit dem Produkt Ottima vom italienischen Hersteller Telco erwerben Sie Qualität und Langlebigkeit. Jahrelange Erfahrungen und Praxisanwendungen machen diesen Bubbler zu einem echten Verkaufsschlager.

Der Bubbler Ottima hat ein eine Höhe von 15 cm und ist mit einem Steckdorn mit 3/16 Steckanschluss ausgestattet und damit denkbar einfach einzubauen.

Technische Daten
- Steckanschluss:3/16"
- Höhe: 15 cm

Druck von 100 kPa, (1 bar)
- Durchfluss: 0-40 lph,
- Durchmesser des Wurfbildes: 0-0,5 m

Druck von 150 kPa, (1,5 bar)
- Durchfluss: 0-50 lph
- Durchmesser des Wurfbildes: 0-0,6 m

Druck von 200 kPa, (2 bar)
- Durchfluss: 0-60 lph
- Durchmesser des Wurfbildes: 0-0,8 m

Eigenschaften
- Drehung des Kopfes zur Anpassung des Durchfluss und des Radius
- großer Verstellbereich ermöglicht eine größere Kontrolle der Durchflussmenge und des Durchmessers der Wurfweite als einen feste Wasserstrahler
- mit Steckdorn

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.