Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coolnet Einzeldüse 7,5 L/h, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coolnet Einzeldüse
Coolnet Einzeldüse
Coolnet Einzeldüse Bild2
Artikel-Nr.:
     265-63100-054000
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934936319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coolnet- Einzeldüse

- statischer Sprüher zur Kühlung und Luftbefeuchtung
- besonders geeignet zur Kühlung und Luftbefeuchtung in Gewächshäusern und in der Tierzucht, sowie zur Bewässerung von Bewurzelungstischen
- gleichmäßige Bewässerung und gleichzeitige Senkung der Lufttemperatur durch Verdunstung der Tröpfchen
- Betriebsdruck: 3.0 - 5.0 bar
- pro Kreuz mit 7.5 l/h
- Verbinder Pressfit männlich
- Düse silber-grau

Der statische Sprüher eignet sich vor allem zur Kühlung und Luftbefeuchtung in Gewächshäusern, zur Bewässerung von Bewurzelungstischen und in der Tierzucht. Der Sprüher sorgt bei einem eher niedrigen Betriebsdruck von 4.0 bar für eine gleichmäßige Verteilung von Tröpfchen mit einer mittleren Größe von 65 Mikrometer. Wenn die richtigen Bedingungen gegeben sind, verdunsten die Tröpfchen, sodass die Lufttemperatur gesenkt wird. Durch das (brückenlose) Design wird eine Tropfenbildung an der unteren Seite des Sprühers verhindert.

Eigenschaften
Coolnet-Einzeldüse 7,5 L/h und Pressfit männlich
Betriebsdruck: 4 bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.