| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 265-63100-058300 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250934936326 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | -zur Kühlung, Luftbefeuchtung und Bewässerung von Bewurzelungstischen -brückenloses Design verhindert Tropfen -3 verschiedene Durchflussmengen: 5,5 (hellgrüne Düse); 7,5 (silber-grau); 14 (himmelblau) l/h -wählbare Filtermethode -säureresistentes Material Coolnet-Düsenkreuz mit 4 Düsen und Pressfit männlich Betriebsdruck: 4 bar Der statische Sprüher eignet sich vor allem zur Kühlung und Luftbefeuchtung in Gewächshäusern, zur Bewässerung von Bewurzelungstischen und in der Tierzucht. Der Sprüher sorgt bei einem eher niedrigen Betriebsdruck von 4.0 bar für eine gleichmäßige Verteilung von Tröpfchen mit einer mittleren Größe von 65 Mikrometer. Wenn die richtigen Bedingungen gegeben sind, verdunsten die Tröpfchen, sodass die Lufttemperatur gesenkt wird. Durch das (brückenlose) Design wird eine Tropfenbildung an der unteren Seite des Sprühers verhindert. Eigenschaften - statischer Sprüher zur Kühlung und Luftbefeuchtung - besonders geeignet zur Kühlung und Luftbefeuchtung in Gewächshäusern und in der Tierzucht, sowie zur Bewässerung von Bewurzelungstischen - gleichmäßige Bewässerung und gleichzeitige Senkung der Lufttemperatur durch Verdunstung der Tröpfchen - Betriebsdruck: 3.0 - 5.0 bar - pro Kreuz mit 7.5 l/h - Verbinder Pressfit männlich - Düse silber-grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |