Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperNet LR40 40l/h,360°,Wurfw:bis 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SuperNet LR40 40l/h,360°,Wurfw:bis 3,0m
Artikel-Nr.:
     265-63500-055950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934936333
Suchbegriffe:
Sprüher

Der (druckkompensierende) Microsprinkler ist sowohl für stehende als auch für hängende Installationen (als UD Modell) geeignet. Auch bei unterschiedlichem Druck bleiben Wurfweite, Flussrate und Sprühbild konstant. Der Sprinkler eignet sich für den Obst- und den Gartenbau (Düngung und Frostschutz mit eingeschlossen).

Druckkompensierender NETAFIM Microsprüher Typ SuperNet LR der sich durch eine große Wurfweite, eine Wasserausbringungsmenge von 40 l/h sowie ein 360° Vollkreismodell auszeichnet.

Technische Daten
- Betriebsdruck: 1.5-4.0 bar
- LR 40 l/h
- Ø 6.00 m

Eigenschaften
- druckkompensierender Microsprinkler
- Schraubgewinde
- Flussrate, Sprühbild und Wurfweite bei unterschiedlichem Druck konstant
- besonders geeignet für den Obst- und Gartenbau (einschließlich Düngung und Frostschutz)
- Düse - blau, Rotor- violett

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.