Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperNet LRD 40 40 l/h, Ø 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SuperNet LRD 40 40 l/h, Ø 1,5 m
Artikel-Nr.:
     265-63500-066350
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996210464
Suchbegriffe:
Sprüher

Der (druckkompensierende) Microsprinkler ist sowohl für stehende als auch für hängende Installationen (als DU Modell) geeignet. Auch bei unterschiedlichem Druck bleiben Wurfweite, Flussrate und Sprühbild konstant. Der Sprinkler eignet sich für den Obst- und den Gartenbau (Düngung und Frostschutz mit eingeschlossen).

Der druckkompensierende NETAFIM Microsprüher vom Typ SuperNet LR zeichnet sich durch die große Wurfweite, die Wasserausbringungsmenge von 70 l/h sowie das 360° Vollkreismodell aus.

Eigenschaften
- druckkompensierender Microsprinkler LRD mit entfernbarem Deflektor
- Schraubgewinde
- Betriebsdruck: 1.5-4.0 bar
- Flussrate, Sprühbild und Wurfweite bei unterschiedlichem Druck konstant
- besonders geeignet für den Obst- und Gartenbau (einschließlich Düngung und Frostschutz)
- LR 40 l/h
- Ø 1.50 m
- Düse - blau, Rotor- violett

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.