Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supernet UD 40L/h,360°,Wurfw:bis 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supernet UD 40L/h,360°,Wurfw:bis 3,0m
Artikel-Nr.:
     265-63500-173000
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934936401
Suchbegriffe:
SuperNet UD-Regner

Der (druckkompensierende) Microsprinkler ist sowohl für stehende als auch für hängende Installationen (als DU Modell) geeignet. Auch bei unterschiedlichem Druck bleiben Wurfweite, Flussrate und Sprühbild konstant. Der Sprinkler eignet sich für den Obst- und den Gartenbau (Düngung und Frostschutz mit eingeschlossen).

Druckkompensierender NETAFIM Microsprüher Typ SuperNet UD, hängende Montage, Wasserausbringungsmenge 40 l/h, 360° Vollkreismodell nur Kopf

Eigenschaften
- druckkompensierender Microsprinkler UD für hängende Anwendungen
- Pressfit männlich
- Betriebsdruck: 1.5-4.0 bar
- Flussrate, Sprühbild und Wurfweite bei unterschiedlichem Druck konstant
- besonders geeignet für den Obst- und Gartenbau (einschließlich Düngung und Frostschutz)
- LR 40 l/h
- Ø 6.50 m
- Insektenschutz
- Düse - blau, Rotor- grün

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.