Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bubbler 360° fächerförmig 75 l/h, 15 cm Spieß, druckkomp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bubbler 360° fächerförmig
Bubbler 360° fächerförmig
Bubbler 360° fächerförmig Bild2
Artikel-Nr.:
     265-636D-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934923296
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem

- 75 l/h
- 4 mm Steckanschluss
- auf 15 cm Spieß
- bewässert 360°
- druckkompensierend von 1,5 bis 3 bar

Technische Daten
- 75 l/h
- 4 mm Steckanschluss
- 15 cm Spieß
- bewässert 360°

Eigenschaften
- druckkompensiert

Weitere Suchbegriffe: Mikrosteckdorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.