Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vari-Jet-Spray 180° Wurweite einstellbar bis 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vari-Jet-Spray 180°
Vari-Jet-Spray 180°
Vari-Jet-Spray 180° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-6603-180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934935480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vari-Jet-Spray

Vari-Jet-Spray, 180° mit Durchflussregler, Wurfweite einstellbar, Durchfluss: 0 - 100 l/h, Druckbereich 1,0 - 2,0 bar, Anschluss: 3/16" Gewinde, Wurfweite: bis 3 m bei 2,0 bar

Vari-Jet-Spray, 180° mit Durchflussregler, Wurfweite einstellbar, Durchfluss: 0 - 100 l/h, Druckbereich 1,0 - 2,0 bar, Anschluss: 3/16" Gewinde, Wurfweite: bis 3 m bei 2,0 bar

Technische Daten
- Durchfluss: 0 - 100 l/h
- Druckbereich 1,0 - 2,0 bar
- Anschluss: 3/16" Gewinde
- Wurfweite: bis 3 m bei 2,0 bar

Eigenschaften
- mit Durchflussregler
- Wurfweite einstellbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.