Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

690-Getrieberegner, TORO, 360°/2G, hydr., 91er Düse hydr., 91er Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
690-Getrieberegner, TORO, 360°/2G, hydr., 91er Düse
690-Getrieberegner, TORO, 360°/2G, hydr., 91er Düse
690-Getrieberegner, TORO, 360°/2G, hydr., 91er Düse Bild2
Artikel-Nr.:
     265-696-01-91
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996210990
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
getrieberegner toro
versenkregner

Der Getriebeversenkregner 690 mit hydraulischem Steuerventil von TORO ist mit einem Vollkreis von 360° und 2 Geschwindigkeiten ausgestattet. Die Wurfweite beträgt mind. 26,5 bis max. 33,0. Der Regner verfügt über einen 2 cm Edelstahlaufsteiger und einen Anschluss von 1½" Innengewinde. Der Druckbereich wird mit 5,5 - 10,3 bar angegeben und der Strahlanstieg beträgt 5° bis 25°. Die komplette Gehäusehöhe beträgt 40,5 cm. Der Getrieberegner ist mit den Düsengrößen 90, 91 oder 92 erhältlich.

Die Getrieberegner der Serie 690 überzeugen speziell in schweren Anwendungsgebieten wie Sportplätzen, Rugbyplätzen usw. Die Konstruktion aus Spezialkunststoff und rostfreiem Stahl macht diesen Regner besonders robust. Alle Innenbauteile sind für Wartungsarbeiten von der Oberseite des Regners zugänglich. Die Wurfweite und der Fluss sind perfekt für die Kühlung oder Durchspülung künstlicher Sportplatzoberflächen geeignet. Die vorhandenen 9 Antriebe mit fest eingestelltem Sektor stellen sicher, dass eine positive Beibehaltung des Deckungsbereiches ohne Änderung des Sektors besteht. Die Regner werden in 1 oder 2 Reihen gesetzt und laufen schneller in überlappenden Bereichen, langsamer in nicht überlappenden Bereichen. So wird eine ausgeglichene Dosierung garantiert.

Eigenschaften
·_x0009_Wurfweite: 26,5-33,0 m
·_x0009_Durchflußmenge: 193-311 l/min (51,0-82,2 GPM)
·_x0009_Abmessungen:
·_x0009_Höhe: 405 mm
·_x0009_40 mm (1½ Zoll) NPT-Zulauf mit Innengewinde, 9 Abwurfwinkel: 90°, 150°, 165°, 180°, 195°, 210°, 360° fest eingestellte Abwurfwinkel
·_x0009_60°/120° Vollkreis, zwei Geschwindigkeiten
·_x0009_180°/180° Vollkreis, zwei Geschwindigkeiten (Modelle mit zwei Geschwindigkeiten laufen in nichtüberlappenden Bereichen mit halber Geschwindigkeit, um eine ausgewogene Wasserverteilung zu gewährleisten)
·_x0009_Gummikappe: Bestellnummer 690-01

Weitere Suchbegriffe: Toro-Getriebeversenkregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,97*
€ 761,5643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,42*
€ 757,3398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,61*
€ 744,4759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,26*
€ 715,4994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,15*
€ 646,3485
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 543,12*
Ähnlich
Toro
ab € 545,66*
Ähnlich
Toro
ab € 546,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.