Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite-Gewindedicht Menge: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite-Gewindedicht
Loctite-Gewindedicht
Loctite-Gewindedicht Bild2
Artikel-Nr.:
     265-7003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934939457
Suchbegriffe:
Loctite Gewindedichtung
Loctite Rohrgewindedichtung
loctite gewindedichtung


- für Messing und Stahl
- mittelfest
- Menge: 50 ml
- maximale Gewindegröße: 1"
- DVGW und KTW
- bis 10 bar Druck geprüft

Eigenschaften
Das Produkt erreicht bei Rohrverbindungen aus
Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen
niedrige Drücke. Es gibt kein Kriechen,
Schrumpfen oder Zerfasern.

Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindedichtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.