Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidelta T-Stück 90x75x90 90 x 75 x 90, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unidelta T-Stück 90x75x90
Unidelta T-Stück 90x75x90
Unidelta T-Stück 90x75x90 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-81-9075
Hersteller:
     Unidelta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884006562
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Klemm T-Stück

Die PP-Klemmfittings - T-Stück Mittelabgang reduziert - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 10 bar und ist geprüft nach KTW-Empfehlung.

T-Stück 90°, reduziert, PP-Klemmfitting, 90 x 75 x 90 Betriebsdruck: 10 bar; Überwurf: hellblau

Technische Daten
Anschlussgröße:
- für Rohe von 20 bis 100 mm
- mit Außengwinden von ½" bis 3"
Abmessungen: siehe Produktbild
Zertifizierung
- Betriebsdruck 16 bar
- DGVW-Zulassung und KTW-Prüfung
- UV-Beständig

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Klemmring: Polyacetal (POM)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Klemmring: weiß
- Überwurfmutter hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie

Weitere Suchbegriffe: edelstahl-fittings t-stück, edelstahl t-stück, PP-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta
ab € 36,76*
Ähnlich
Unidelta
ab € 73,42*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,15*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,53*
Ähnlich
Unidelta
ab € 4,52*
Ähnlich
Unidelta
ab € 4,53*
Ähnlich
Unidelta
ab € 7,74*
Ähnlich
Unidelta
ab € 7,71*
Ähnlich
Unidelta
ab € 10,38*
Ähnlich
Unidelta
ab € 10,40*
Ähnlich
Unidelta
ab € 10,37*
Ähnlich
Unidelta
ab € 13,59*
Ähnlich
Unidelta
ab € 13,59*
Ähnlich
Unidelta
ab € 13,58*
Ähnlich
Unidelta
ab € 13,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.