Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquadue Duplo Durchflussrate: 14 - 33 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquadue Duplo
Aquadue Duplo
Aquadue Duplo Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8410
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934918582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Claber-Aquaduo

direkter Anschluss am Wasserhahn
2 unabhängige Leitungen
kompatibel mit Regensensor „Rain Sensor“
Durchflussrate: 14 - 33 l/min
Betriebsdruck: 5 bar
Anschluss Eingang: 3/4“ IG
Anschluss Ausgang: 2x 1/2“ AG
Beregnungsdauer: 1 min - 23 h
Anzahl Programme: 4
Anzahl Startzeiten: 1 - 3 pro Tag

Technische Daten
Durchflussrate: 14 - 33 l/min
Batterie: 9 V
Betriebsdruck: 5 bar
Anschluss Eingang: 3/4“ IG
Anschluss Ausgang: 2x 1/2“ AG
Beregnungsdauer: 1 min - 23 h
Anzahl Programme: 4
Anzahl Startzeiten: 1 - 3 pro Tag
Abmessungen (H x T x B): 225 x 108 x 96 mm
Material Gehäuse: ABS

Eigenschaften
direkter Anschluss am Wasserhahn
bedienungsfreundlich mit 3 Tasten zu programmieren
Wochentage der Bewässerung einstellbar
2 unabhängige Leitungen
kompatibel mit Regensensor „Rain Sensor“
stoßfest und witterungsbeständig

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,4489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,55*
€ 156,5445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,0828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,2621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,9143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.