Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLABER "Aquauno Video-2" Durchflussrate: max. 35 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLABER "Aquauno Video-2"
CLABER "Aquauno Video-2"
CLABER "Aquauno Video-2" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8428
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934943874
Suchbegriffe:
Batteriebetriebenes Steuergerät

batteriebetrieben
großes und gut lesbares Display
„Quick-Click“-Kupplung-System
Anschluss: 3/4"
Durchflussrate: max. 35 l/min
Betriebsdruck: 0,2 - 12 bar
Anzahl Programme: 2 pro Tag
Bewässerungshäufigkeit: 2 pro Tag / 1 pro Woche / mit Ausschluss bestimmter Wochentage
Bewässerungsdauer: 1 min - 23:59 h
Material Gehäuse: ABS

Automatischer Ein-Wege-Bewässerungscomputer. Führt bis zu zwei Bewässerungen pro Tag durch. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Das großformatige Display kommuniziert mit Symbolen und Ziffern alle erforderliche Informationen klar und eindeutig. Die Bewässerungsdauer kann zwischen einer Minuten und 23 Stunden 59 Minuten liegen. Wochenprogrammierung mit Möglichkeit zum Ausschluss einzelner Wochentagen. Gestattet das Anzeigen und Löschen der eingestellten Programme. Ausgestattet mit waschbarem Filter. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht (digitale Anzeige des Batterieladestandes). Perfekt wasserdichte Elektronik. Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar. Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Technische Daten
Anschluss: 3/4"
Durchflussrate: max. 35 l/min
Betriebsdruck: 0,2 - 12 bar
Anzahl Ausgänge: 1
Anzahl Programme: 2 pro Tag
Bewässerungshäufigkeit: 2 pro Tag / 1 pro Woche / mit Ausschluss bestimmter Wochentage
Bewässerungsdauer: 1 min - 23:59 h
Versorgung: 1 x 9 V
Material Gehäuse: ABS
Abmessungen (B x H x T): 68 x 160 x 112 mm

Eigenschaften
batteriebetrieben: kein Stromanschluss nötig
großes und gut lesbares Display
„Quick-Click“-Kupplung-System
waschbarer Filter
stoß- und wetterfest

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,0033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,4202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,0295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.