Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLABER „Dual Logic“ 2-Wege-Bewässerungscomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLABER „Dual Logic“
CLABER „Dual Logic“
CLABER „Dual Logic“ Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8485
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934944000
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
bewässerungscomputer

2-Wege-Bewässerungscomputer
batteriebetrieben
gut sichtbarer LCD-Bildschirm
Anschluss: 3/4" IG
Durchflussrate: max. 41 l/min
Betriebsdruck: 0,2 - 12 bar
Anzahl Programme: 19 pro Leitung
Bewässerungshäufigkeit: 3 pro Tag / 1 pro Woche
Bewässerungsdauer: 2 min - 1:30 h
Material Gehäuse: ABS

Automatischer Zwei-Wege-Bewässerungscomputer für die Bewässerung auf zwei unabhängigen Leitungen. Funktioniert mit 2 Alkali-Mangan-Batterien 1,5V vom Typ AA in einem wasserdichten Batteriefach. Einfache Programmierung per digitaler Taste. 19 voreingestellte Programme (+ off) pro Leitung, die auf der vorderen Abdeckung schematisch dargestellt sind. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und guter Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer, Regensensor). Taste für den sofortigen oder um 1-23 Stunden zeitverzögerten Start auf beiden Leitungen. Taste zum manuellen Öffnen (Test von 5 Minuten). Verstärkte Konstruktion. Frontblende aus zwei Materialien. Durchsichtiger Schutzdeckel. Isolierte elektronische Teile und keine sichtbaren Kabel. 3/4" Hahn-Anschluss m. IG. Waschbarer Filter. Betriebsdruck von 0,2 - 12 bar. Anschließbar an den Claber Regensensor (90915) oder an den Claber Funk-Regensensor RF (90831 mittels optionaler Schnittstelle 8480). Kontrolliert und getestet zu 100 %.

Technische Daten
Anschluss: 3/4" IG
Durchflussrate: max. 41 l/min
Betriebsdruck: 0,2 - 12 bar
Anzahl Ausgänge: 2
Anzahl Programme: 19 pro Leitung
Bewässerungshäufigkeit: 3 pro Tag / 1 pro Woche
Bewässerungsdauer: 2 min - 1:30 h
Versorgung: 2 x AA - 1.5 V
Material Gehäuse: ABS
Abmessungen (B x H x T): 150 x 163 x 111 mm

Eigenschaften
2-Wege-Bewässerungscomputer
batteriebetrieben: kein Stromanschluss nötig
gut sichtbarer LCD-Bildschirm
„Quick-Click“-Kupplung-System
Regensensor: mit Kabel, Rundfunk
waschbarer Filter
stoß- und wetterfest

Weitere Suchbegriffe: Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,2955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,8076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,4526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,5022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,0322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.