Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaOxy 5000 Belüfter, für bis zu 50 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AquaOxy 5000
AquaOxy 5000
AquaOxy 5000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-87101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teichbelüfter

- für Teiche mit hohem Fischbesatz
- optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
- Lieferumfang AquaOxy 5000, ohne Zubehör

Dieses Modell ist für Teiche mit Fischbesatz geeignet.
Es sorgt für eine optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna.
Durch das separat erhältliche Erweiterungszubehör AquaOxy Belüfterstab L ist eine hohe Flexibilität in der Standortauswahl gewährleistet. Es erzeugt einen effektiven, dezenten Strang fein perlender Luftblasen in Schwimm- oder Fischteichen.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 75 W
- Stromkabellänge: 5 m
- Fördermenge max.: 5000 l/h
- Betriebsdruck: 0,35 bar
- Durchmesser Schlauch: 4,5 mm
- Teichvolumen max.: 50 m³
- Gewicht netto: 8,5 kg
- Abmessungen: 255 x 190 x 210 mm

Eigenschaften
- für Teiche mit hohem Fischbesatz
- optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
- robuster Motor
- hochwertiges UV-stabiles Kunststoffgehäuse
- geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb
- einfache und komfortable Handhabung
- Outdoortauglichkeit: unbegrenzt
- mechanisch regulierbar
- optional erhältliches Zubehör: AquaOxy Belüfterstab L Art. Nr. 88669
- 2 Jahre Garantie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,10*
€ 223,839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,82*
€ 221,1258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,80*
€ 215,152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,60*
€ 211,344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,8808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.