Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaOxy 7500 Belüfter, für bis zu 75 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-87102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teichbelüfter

- für Teiche mit hohem Fischbesatz
- optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
- Lieferumfang AquaOxy 7500, ohne Zubehör

Dieses Modell ist für Teiche mit Fischbesatz geeignet.
Es sorgt für eine optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna.
Durch das separat erhältliche Erweiterungszubehör AquaOxy Belüfterstab L ist eine hohe Flexibilität in der Standortauswahl gewährleistet. Es erzeugt einen effektiven, dezenten Strang fein perlender Luftblasen in Schwimm- oder Fischteichen.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 125
- Stromkabellänge: 5 m
- Fördermenge max.: 7500 l/h
- Betriebsdruck: 0,35 bar
- Durchmesser Schlauch: 4,5 mm
- Teichvolumen max.: 75 m³
- Gewicht netto: 9,1 kg
- Abmessungen: 260 x 195 x 220 mm

Eigenschaften
- für Teiche mit hohem Fischbesatz
- optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
- robuster Motor
- hochwertiges UV-stabiles Kunststoffgehäuse
- geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb
- einfache und komfortable Handhabung
- Outdoortauglichkeit: unbegrenzt
- mechanisch regulierbar
- optional erhältliches Zubehör: AquaOxy Belüfterstab L Art. Nr. 88669
- 2 Jahre Garantie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,92*
€ 287,8848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,64*
€ 286,3616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,7214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,75*
€ 273,4025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,91*
€ 235,5129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.