IH-Aufsteiger, PP, ½" Außengewinde, 30 cm Länge braun
Oberflächenbewässerung
mit eingeklebten Anschlüssen
Gewährleistung: 2 Jahre
empf. Zubehör:
Hunter Filtersieb, IH-FILTER-CV
Hunter Einzeltropfer, HEB
Verlängerung von der Verteilerleitung an die Bodenoberfläche auf einen Einzeltropfer
Für die haltbarste und vandalismussicherste Lösung an trockenden Flächen wählen Sie die Punkt zu Punkt Bewässerung von Hunter mit IH-Risers.
Die Punkt zu Punkt Bewässerung wird mit optional erhältlichen flexiblen PVC- und Tropf-Emittern , das Wasser in die Wurzelzone der Pflanze geleitet.
Die braune Farbe ermöglichen es dem Produkt, sich in die umgebende Landschaft einzufügen.
Technische Daten
max. Durchfluss: 26,5 l/min
max. Druck: 4,1
Eigenschaften
Hochbelastbares, zerstörungssicheres Design
Hergestellt aus flexiblem PVC für bessere Haltbarkeit
Die braunen Komponenten passen sich dem Landschaftsbild an
Verwendbar mit allen ½" FPT-Emittern
Ideal für Gelände mit Gefälle
Über- oder unterirdische Installation
Komponenten zur kundenspezifischen Montage erhältlich
Ende 1: Aufschrauben HEB-Einzeltropfer
Ende 2: Einschrauben in Fitting mit ½“ Innengewinde