Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antrieb 690 Regner, 180° Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antrieb 690 Regner, 180°
Antrieb 690 Regner, 180°
Artikel-Nr.:
     265-9-1850
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996206153
Suchbegriffe:
TORO Antrieb

- ideal für große Bewässerungsanlagen geeignet
- Deckel, Düsenstock und Düse sind extra zu bestellen

Technische Daten
- 1/2 " NPT Zulauf
- 180° Teilkreis
- Wurfweite: 26,5 - 33 m
- Durchfluss: 193 - 311,2 l/min
- Arbeitsdruckbereich: 5,5 - 10,3 bar
- Aufsteigerhöhe bis Düse: 20 mm
- Steuerventil Stromspule: 24 V 50/60 Hz
- Einschaltstrom: 60 Hz 0,3 A
- Haltestrom: 60 Hz 0,2 A
Abmessungen:
- Gehäusedurchmesser: 254 mm
- Gehäusehöhe: 405 mm

Eigenschaften
- mit Auslaufspeerventil
- 3 Jahre Garantie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,39*
€ 590,7041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,50*
€ 589,645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,04*
€ 572,4376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,12*
€ 548,7328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,49*
€ 490,8631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.