Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtrenner BA, Messing, 5/4" Außengewinde mit Verschraubung DN 32, 5/4" AG, PN10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemtrenner BA, Messing, 5/4" Außengewinde mit Verschraubung
Systemtrenner BA, Messing, 5/4" Außengewinde mit Verschraubung
Systemtrenner BA, Messing, 5/4" Außengewinde mit Verschraubung Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9-5-125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996212970
Suchbegriffe:
Rohrtrenner
Rotguss Fitting
Rotguss Fittings
Rotgussfitting

Die Systemtrenner Typ BA dienen zum Schutz vor dem Verunreinigungsrisiko durch Wasser der Kategorien 1 bis 4.
Für die Wasser der Kategorie 5 ( unterirdische Anlagen ) ist ein hydraulisches Trennbecken einzuplanen.

Der Systemtrenner dient der Sicherung der Trinkwassergüte, indem er verhindert, dass Nichttrinkwasser in das öffentliche Wasserversorgungsnetz zurückfließt. Nichttrinkwasser kann dann zurückfließen, wenn sich innerhalb der Wasserleitungsnetze Druckveränderungen ergeben, die zu einem Flussrichtungswechsel führen. Der zwischen dem
öffentlichen Wasserversorgungsnetz und dem privaten Verbrauchernetz installierte Systemtrenner bildet einen Sicherheits-Trennbereich und sorgt dafür, dass das Wasser des einen Netzes nicht mit dem Wasser des anderen Netzes in Kontakt kommt.

Anwendung der Systemtrenner Typ BA -Europäische Bezugsnormen EN 1717 und EN 12729
Die korrekte Verwendung des hydraulischen Systemtrenners Typ BA wird von der neuen
Europäischen Norm über die Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen geregelt.
Die Bezugsnorm ist die EN 1717 “Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in
Trinkwasserinstallationen und allgemeine Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen. In dieser Norm sind die in den Anlagen enthaltenen Wasser nach dem Grad der Gefährdung der menschlichen Gesundheit klassifiziert.

Eigenschaften
Systemtrennermit kontrollierbarem Differenzdruck. Typ BA. Zertifiziert nach EN 12729. Gewindeanschlüsse ¾" - 1¼” AG mit Verschraubung.
Gehäuse, Deckel und Abfluss-Sitz aus entzinkungsfreiem Messing. Rückschlagventile aus PSU-POM. Edelstahlfedern. Dichtungen aus NBR. Maximaler Betriebstemperatur 65°C. Maximaler Betriebsdruck 10 bar. Komplett mit vorgeschalteten, zwischengeschalteten und nachgeschalteten Messanschlüssen und Ablasstrichter mit Rohrschelle. Geräuschgruppe I.

Ablauftrichter
Entsprechend der Norm EN 1717 ist dafür zu sorgen, dass während der Wasserablassphase aus dem Systemtrenner kein Wasser durch die Anschlussleitung zurückfließt und der Ablass ohne Spritzwasser nach außen erfolgt. Zu diesem Zwecke ist der Ablauftrichter der Ablassleitung mit Schlitzen versehen, um den erforderlichen Luftbereich zu bilden, und mit einem entsprechenden Durchflussleiter ausgestattet.

Korrosionsbeständige Materialien
Das Material, aus denen Systemtrenner gefertigt werden, muss aufgrund des Kontakts mit Trinkwasser korrosionsresistent sein. Um dauerhaft leistungs-und funktionsfähig zu bleiben, werden die Systemtrenner entsprechend aus einer entzinkungsfreien Messing, Rotguss und rostfreiem Stahl gefertigt.

Lebensmittelechte Elastomere
Die Elastomere, aus denen die wasserberührten Dichtungen gefertigt sind, besitzen die Zulassung der Zertifizierungs-
stellen gemäß den neuesten Kompatibilitätsrichtlinien für die Anwendung mit Trinkwasser.

Einfache Wartung
Zum Erhalt seiner Funktionsfähigkeit muss der Systemtrenner während seiner Nutzungsdauer regelmäßigen Kontrollen unterzogen werden. Ausbau und Wartung sind aus diesem Grunde besonders
einfach konzipiert: Die Komponenten können bei Bedarf ohne Ausbau des Ventilgehäuses aus der Rohrleitung einfach kontrolliert und ausgewechselt werden.

Weitere Suchbegriffe: Rotgussfittings, rotguss fitting verschraubung, rotguss fitting, Messing-Systemtrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,97*
€ 904,3643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,15*
€ 896,2485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,96*
€ 843,6624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,03*
€ 806,8557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,56*
€ 747,9864
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 456,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 551,54*
Ähnlich
k.A.
ab € 1.205,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 171,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.