- eignet sich für ein Untergrundberegnungssystem
- für Flächen bis zu 50m²
Ein Kit für die selbstständige Realisierung einer unterirdischen Mikrobewässerungsanlage für kleine Grünflächen (bis 50 m²). Kann für die bequeme Steuerung von Bewässerungsdauer und -häufigkeit an einen batteriebetriebenen Bewässerungscomputer angeschlossen.
Technische Daten
Sektor_x0009__x0009_1x 360° + 4x180°
Anschluss: _x0009_1/2'' IG
Aufsteigehöhe: _x0009_5cm (2“)
komplett-Set (25 m Verteilerschlauch)
funktioniert mit niedrigem Wasserdruck
mikro-Regner mit regulierbarer Wurfweite
geringer Wasserverbrauch
Eigenschaften
- Wurfweite regulierbar
- waschbare Filter
- stoß- und wetterfest