Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Claber Mikro Regner 360° 360°, Wurfweite: max.4,5m, max.64m²


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Claber Mikro Regner 360°
Claber Mikro Regner 360°
Artikel-Nr.:
     265-90210
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625902101
Suchbegriffe:
Mikrodüsen

- 5cm aufsteigender Mikro-Sprinkler
- bewässert Flächen in einem 360° Sektor bis zu 64m2
- garantiert effiziente Bewässerung

Der 5cm (2") aufsteigende CLABER Micro-Regner hat eine Sprühdüse mit einem Sektor von 360°, ist aus robustem Material gefertigt und eignet sich für die Flächenberegnung von 43m² bis zu 64m². Die Wurfweite kann durch Regulierung von Druck 3,7m bis 4,5m betragen. Der Regner ist ein Garant für eine effiziente Bewässerung, mit der Sie preiswert bewässern. Die Auswahl an Materialen und die Qualität der Produktion garantieren eine totale Funktionsfähigkeit unter allen denkbaren Betriebsbedingungen. Die speziell geformte Düse garantiert einen gleichmäßigen Wasserausstoß. Der Regner wird mit einem 3-Wege-Verteiler (91072) oder einem Winkelstück (91082) an einem ½"(13-16mm) Verteilerschlauch montiert.

Technische Daten
- Sektor_x0009__x0009_360°

- Anschluss: _x0009_1/2''

- Aufsteigehöhe: _x0009_5cm (2“)

Eigenschaften
- Wurfweite regulierbar
- waschbarer Filter
- stoß- und wetterfest

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,00*
€ 14,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,30*
€ 11,067
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.