Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Claber Mikro Regner 90° 90°, Wurfweite: max.5,1m, max.20m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Claber Mikro Regner 90°
Claber Mikro Regner 90°
Artikel-Nr.:
     265-90230
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625902309
Suchbegriffe:
Mikrodüsen

- 5cm aufsteigende CLABER „Colibri“ Mikro-Sprinkler
- bewässert Flächen in einem 90° Sektor bis zu 20m2
- ideal für Gemüsebeete und kleinere Gärten

Der 5cm (2") aufsteigende CLABER Micro-Regner hat eine Sprühdüse mit einem Sektor von 90°, ist aus robustem Material gefertigt und eignet sich für die Flächenberegnung von 15,2m² bis zu 20m². Die Wurfweite kann durch Regulierung von Druck 4,4m bis 5,1m betragen. Der Regner ist ein Garant für eine effiziente Bewässerung, mit der Sie preiswert bewässern. Die Auswahl an Materialen und die Qualität der Produktion garantieren eine totale Funktionsfähigkeit unter allen denkbaren Betriebsbedingungen. Die speziell geformte Düse garantiert einen gleichmäßigen Wasserausstoß. Der Regner wird mit einem 3-Wege-Verteiler (91072) oder einem Winkelstück (91082) an einem ½"(13-16mm) Verteilerschlauch montiert.

Technische Daten
- Sektor_x0009__x0009_90°

- Anschluss: _x0009_1/2''

- Aufsteigehöhe: _x0009_5cm (2“)

Eigenschaften
- Wurfweite regulierbar
- waschbarer Filter
- stoß- und wetterfest

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.