Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Claber Tropfrohr 1/2", 33 cm, 2,0l/h, 25 m 25m, 1/2" (13 -16 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Claber Tropfrohr 1/2", 33 cm, 2,0l/h, 25 m 25m, 1/2" (13 -16 mm)
Artikel-Nr.:
     265-90355
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625903559
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- 15m Tropfrohr 1/2" (13 - 16 mm) mit integrierten Tropfern
- braucht 2l/h
- Tropfer alle 33 cm

Technische Daten
- 1/2" (13 - 16 mm)
- 25 m
- 2 l/h pro Tropfer

Eigenschaften
- langlebig
- funktioniert optimal auch bei niedrigen Druck
- geeignet für Bewässerungscomputer
- „Quick-Click“ Kupplung-System

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.