Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro Sprüh Düse mit Erdspieß 91228, VE 10 Stk. 1/4" (4 - 6 mm), 0 - 40 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro Sprüh Düse mit Erdspieß 91228, VE 10 Stk. 1/4" (4 - 6 mm), 0 - 40 l/h
Artikel-Nr.:
     265-91228
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625912285
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem

Verteilt das Wasser an eine einzige Pflanze, Tropfen für Tropfen, mit höchster Präzision. Ausgestattet mit Erdspieß für die stabile Befestigung auf dem Boden.

Dieser Mikro-Sprüh-Düse mit Erdspieß ist von 0 - 40 Liter/Stunde einstellbar. Gewährleistet eine präzise und gezielte Bewässerung der Wurzeln der Pflanzen. Ausgestattet mit der Einstellung geschlossen/offen. Zugänglich für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser. Er wird direkt in das 1/4” Verteilerrohr (4 - 6 mm) gesteckt. Blister mit 10 Stück.

Technische Daten
- Schlauch: 1/4" (4 - 6 mm)
- Betriebsdruck: 0,5 - 2,5 bar
- Volumenstrom: 47,4 l/h bei einem Fließdruck 1,5 bar
- Verpackung: 10 Stück

Eigenschaften
Wasserdichte Verbindung
einfache Reinigung
Durchfluss regulierbar
Erdspieß für stabile Positionierung

Weitere Suchbegriffe: Bubbler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.