Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulierbare Micro-Sprühdüse 180° 10m², 1/4", 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulierbare Micro-Sprühdüse 180°
Regulierbare Micro-Sprühdüse 180°
Regulierbare Micro-Sprühdüse 180° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-91248
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625912483
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
sprühdüse

- zur Befestigung an Tropf- und Verteilerschläuchen

Technische Daten
- 5 Stück
- Schlauch: 1/4" (4 - 6 mm)
- Betriebsdruck: 0,5 - 2,5 bar

Eigenschaften
- 180° Bewässerung
- Durchfluss regulierbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.