Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Sprühdüse 90° 8m², 1/4" (4 - 6 mm), 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-Sprühdüse 90°
Micro-Sprühdüse 90°
Micro-Sprühdüse 90° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-91254
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625912544
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
sprühdüse

- Micro-Sprühdüse kann an Tropf-/ Verteilerschläuche gesteckt werden

Technische Daten
- Schlauch: 1/4" (4 - 6 mm)
- Betriebsdruck: 0,5 - 2,5 bar
- 8 m²
- 10 Stück
- 90° Radius

Eigenschaften
- 90° Bewässerung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.