Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT ION Anlage, für bis zu 20m³ für 20 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT ION Anlage, für bis zu 20m³
AT ION Anlage, für bis zu 20m³
AT ION Anlage, für bis zu 20m³ Bild2
Artikel-Nr.:
     265-AT-ION-20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierung

AT-ION Anlage für bis zu 20m³

Die NEC 20 - ist eine Anlage um ihr Badevergnügen ohne den Einsatz von Chemikalien zu gewährleisten.
Es ist eine Platzsparende Anlage, da die Steuerelektronik auf dem Elektroden-Gehäuse angebracht ist. Desweiteren ist Sie familienfreundlich da Sie aufgrund der niedrigen 12 V Eingangspannung über ein externes Netzteil verfügt.

Die NEC 20 - ist eine Anlage um ihr Badevergnügen ohne den Einsatz von Chemikalien zu gewährleisten. Die Inutec-Wasseraufbereitungsanlage arbeitet nach dem schon lange bekannten Prinzip der Oligodynamie , der abtötenden Kraft der Metallionen Silber und Kupfer auf Algen, Bakterien und Keime.

Es ist eine Platzsparende Anlage, da die Steuerelektronik auf dem Elektroden-Gehäuse angebracht ist. Desweiteren ist Sie familienfreundlich da Sie aufgrund der niedrigen 12 V Eingangspannung über ein externes Netzteil verfügt. Außerdem ist keine Wöchentliche Kontrolle der Ionenmenge Im Wasser erforderlich. Diese wird zudem noch über eine Zeitgesteuerte Ionen-Abgabe dosiert welches höchstmöglichen Komfort verspricht.

Diese NEC 20 Pumpe ist auch mit einem Sandfilter erhältlich.

Eigenschaften
Das ionisierte Wasser verhindert die Algenentwicklung, bzw. löst auch bestehende Algennester und Biofilme auf. Auch bereits veralgte Wasserbecken werden ohne großén mechanischen Reinigungsaufwand wieder sauber und nach absammeln der Algenreste, wieder Algenfrei ! Sie bleiben auch Algenfrei !
Becken und Pflanzenbesatz haben kein Problem mit den Kupfer- Ionen, da Kupfer auch ein Düngemittel für Pflanzen ist und von diesem verarbeitet wird.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,66*
€ 1.695,3454
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,82*
€ 1.650,3158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,48*
€ 1.542,8112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,36*
€ 1.506,9684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,99*
€ 1.483,9181
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1.446,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.