Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara Best2M, mit Schwimmerschalter 10m³/h bei 0,6 bar, bis ⌀ 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebara Best2M, mit Schwimmerschalter
Ebara Best2M, mit Schwimmerschalter
Ebara Best2M, mit Schwimmerschalter Bild2
Artikel-Nr.:
     265-BEST2MMA
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe

- alle medienberührende Teile aus Edelstahl
- Fördermedium: Fluss-, Regen-, Schmutzwasser
-Temperatur: max 50° C
- Eintauchtiefe: max 10 m
- Laufrad: offen

Die Tauchmotorpumpe ist für die Förderung von infiltriertem Wasser, die Trockenlegung von überschwemmten Kellern, Garagen und Räumen im Untergeschoss, die Dränage auf kleinen und mittelgroßen Baustellen geeignet. Die praktische Ausführung ermöglicht den stationären und mobilen Einsatz.

Technische Daten
- 230 V mit 10 m Kabel und Schukostecker
- 4,40 A
- 0,55 kW
- 10,0 m³/h bei 0,6 bar
- 12,2 kg

Eigenschaften
- Edelstahl
- Fördermedium: Fluss-, Regen-, Schmutzwasser
-Temperatur: max 50° C
- Eintauchtiefe: max 10 m
- Laufrad: offen
- Wellendichtung: doppelte Gleidringdichtung in Ölvorlage, abgedichtete Rillenkugellager

- Anschluss 1 1/4" IG
- Dauerbetrieb auch in teilüberspültem Zustand mögich
- Festkörpergröße bis 10 mm
- automatischer Betrieb mit Schwimmerschaltung

Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, tauchpumpe schmutzwasser, schwimmerschalter, tauchpumpe 10000l/h, Ebara-Edelstahl-Tauchmotorpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,49*
€ 676,5031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,36*
€ 670,3984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,61*
€ 626,6659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,14*
€ 608,2566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,27*
€ 572,7113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.