Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock-Quick Winkel 16 mm für Tropfrohr, dünnwandiges PE-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock-Quick Winkel 16 mm
Lock-Quick Winkel 16 mm
Lock-Quick Winkel 16 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-BF-22LOCK
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060334546
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
tropfrohr rainbird

- Sichere Verbindung von Rohren mit 16 mm AD
- Material: Polyethylen
-Einfache Handhabung

Lock Quick Winkel für Dripline und XF Dripline

Technische Daten
·_x0009_Material: Polyethylen
·_x0009_8 Modelle: Kupplungen, Winkel, T-Stücke

Eigenschaften
·_x0009_Sichere Verbindung von Rohren mit 16 mm AD
·_x0009_Mit Dripline oder anderen Rohren zu verwenden
·_x0009_Einfache Handhabung

Weitere Suchbegriffe: tropfrohr, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.