Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Batterie Steuergerät 2 Stationen batteriebetrieben, mit App


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetooth Batterie Steuergerät 2 Stationen
Bluetooth Batterie Steuergerät 2 Stationen
Bluetooth Batterie Steuergerät 2 Stationen Bild2
Artikel-Nr.:
     265-BTT-201
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
SmartHome Bewässerungssteuerung
bewässerungscomputer hunter
bewässerungscomputer

2 Stationen
einfache Steuerung per Smartphone
automatische Abschaltung nach 1 Stunde

Technische Daten
Betriebsdruck: 0,5 bis 8 bar
Durchflussrate: 30 Liter pro Minute bei 4 bar (allg. Bereich 15-57 l/min)
optimale Kommunikationsreichweite: 3 - 5 m
max. Kommunikationsreichweite: 10 m
Kompatibel mit iOS / Android

Eigenschaften
rote LED-Batterie-Tiefstandanzeige
manueller Betrieb per Drucktaste
7 Tage Regenverzögerungsphase
Ideal für Nachrüst-Bewässerung oder Kleinanlagen

Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Wasserhahnsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,5034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,7676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,9473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.