Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HU Rechtecksprühdüse 1,5x4,6 m, kurze Seite Endstreifen, 1,50 x 4,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HU Rechtecksprühdüse 1,5x4,6 m, kurze Seite
HU Rechtecksprühdüse 1,5x4,6 m, kurze Seite
HU Rechtecksprühdüse 1,5x4,6 m, kurze Seite Bild2
Artikel-Nr.:
     265-ES-515
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698152772
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

- Rechtecksprühdüse mit Sprühbild Endstreifen

Technische Daten
- Breite x Länge: von 1,1 x 4,2 m
bis 1,5 x 4,5 m
- Druck: 1 - 2,5 bar
- Optimaldruck: 2,1 bar
- Durchfluss: von 1,7 l/min
bis 2,7 l/min
- Strahlenanstieg: 30°

Weitere Suchbegriffe: Hunter-Rechtecksprühdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.