Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät ESP4-ME3 Modular 4 bis 22 Stationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät ESP4-ME3 Modular
Steuergerät ESP4-ME3 Modular
Steuergerät ESP4-ME3 Modular Bild2
Artikel-Nr.:
     265-ESP-4ME3
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuergerät

- auf 22 Stationen erweiterbar
- WIFI kompatibel
- Automatische Starts: 6 pro Tag und Programm; bis zu 24 Startzeiten
- verschiedene Programmierungpläne
- Stationslaufzeit: 1 Minute bis 6 Stunden für alle Stationen
- Saisonale Anpassung: 5% bis 200%
- Max. Betriebstemperatur: 65° C
- Durchflussüberwachung

Das fortschrittliche Steuergerät verfügt über eine fortschrittliche Diagnose und Kurzschlusserkennung mithilfe einer LED-Warnung. Weiterhin können die Stationen mit einer Laufzeit von min. 1 Minute bis maximal 6 Stunden pro Station eingestellt werden. Die saisonale Anpassung beträgt 5% bis bis nahezu 200%. Darüber hinaus kann auch manuell per Knopfdruck bewässert werden. Der Anwender kann jede beliebige Station oder jedes Programm einzeln direkt anwählen. Eine Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Der Permanentspeicher sichert die aktuelle Programmierung und ein Lithium-Akku sichert Datums und Uhrzeiteinstellungen. Kompatibel mit verschiedenen Größen und Marken verkabelter Durchflusssensoren zur Durchflussüberwachung und - anpassung, um Wasser zu sparen und die Anlage vor Schäden zu schützen.

Technische Daten
4 Programme
WIFI kompatibel
Automatische Starts: 6 pro Tag und Programm; bis zu 24 Startzeiten
Programierungspläne: 7-Tage-Woche, Gerader Tag, Ungerader Tag +/- 31., Zyklisch, Tag dauerhaft aussetzten
Stationslaufzeit: 1 Minute bis 6 Stunden für alle Stationen
Verzögerung zwischen den Stationen von 1 sek. bis 9 std.
Saisonale Anpassung: 5% bis 200%
Max. Betriebstemperatur: 65° C

Elektrische Daten
Benötigte Eingangsspannung: 230 VAC, 50Hz
Ausgang: 25,5 VAC 1A
Hauptventil-/ Pumpenstartrelais
Max. Einschaltstromstoß
Max. Haltestrom Spule: 5VA
Unterbrechungssfreie Spannungsversorgung nicht erforderlich. Der Permanentspeicher sichert die aktuelle Programmierung dauerhaft, und ein Lithium-Akku (10 Jahre Lebensdauer) sichert Datums- und Uhrzeiteinstellungen des Steuergeräts bei Stromausfällen.
Durchflussüberwachung

Abmessungen
Breite: 27,2 cm
Höhe: 19,5 cm
Tiefe: 11,2 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,28*
€ 238,3332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,18*
€ 235,8342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,47*
€ 230,2293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,64*
€ 225,6716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,53*
€ 192,2207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.