Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toro Magnetventil 1"IG 1" AG, ohne Durchflussreg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toro Magnetventil 1"IG
Toro Magnetventil 1"IG
Artikel-Nr.:
     265-EZP-03-54
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     090258042112
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Schieber-Wegeventil

Die TORO Ventile EZ-Flo Plus sind mit einer Durchflussmenge von mind. 0,96 bis max. 113,5 l/min ausgestattet. Das Ventil hat ein 1" Innengewinde und verfügt über keine Durchflussregulierung. Der optimale Arbeitsdruck beträgt 0,68 bis 10,32 bar. Der Einschaltstrom des Ventils beträgt 0,34 A, der Haltestrom 0,2 A.

Sie sorgen für optimale Zustände in jeder Zone ihrer Bewässerungsanlage. Diese Toro Ventile sind ideal für Privatkunden und werden in zahlreichen Variationen angeboten, daher bringen Sie so für jeden Einbauort die optimalen Vorraussetzungen mit. Die Ventile der Serie EZ-Flo Plus -Gewindekappe sind einfach zu installieren, zu warten und leicht in Ihr Beregnungssystem zu integrieren. Die optionale Durchflusssteuerung ist je nach Modell enthalten und sorgt für die passende Durchflussmenge in jeder Zone Ihrer Bewässerung. Die Doppelwulstige ozon-und chloraminbeständige Santoprene Membran garantiert eine gleichmäßige Dichtung ohne Lekagen.

Technische Daten
- Abmessungen: 13,3x7,5x10,0 (HxTxB)

Durchfluss: 0,9 bis 113 l/min

- Arbeitsdruck: 0,68 bis 10,32 bar

- Gekapseltes Magnetventil mit Sechskant-Kolben (24V Wechselstrom)

- ohne Durchflussregulierung

- Anzugsstrom: 340 mA

- Betriebsstrom: 190 mA

- Innengewinde, BSP

Eigenschaften
- Gewindekappe: Keine Schrauben für einfaches und schnelles Warten.

- Konstruktion aus PVC, glasfasergefülltem Nylon und Edelstahl: Bessere Haltbarkeit und Schutz vor undichten Stellen in fast jeder Umgebung.

- Doppelschwülstige ozon- und chloraminbeständige Santoprene® Membran: Garantiert eine gleichmäßige Dichtung ohne undichte Stellen bis zu 10,3 bar (150 psi).

- Inline- oder Rücklaufmodelle: Große Auswahl für neue Installationen und Nachrüstungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 28,60*
Ähnlich
Toro
ab € 24,92*
Ähnlich
Toro
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.