Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainbird Falcon 6504 FC (10,2cm Edelstahl) 1" IG, Vollkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainbird Falcon 6504 FC (10,2cm Edelstahl)
Rainbird Falcon 6504 FC (10,2cm Edelstahl)
Artikel-Nr.:
     265-FALCON-SS-FC
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0739460012109
Suchbegriffe:
Getrieberegner

- Standard-Modell Wurfweite: 11,9 bis 19,8 m
- High-Speed-Modell Wurfweite: 11,3 bis 18,6 m
- Wasserverbrauch: 0,66 bis 4,93 m3/h
- Druck: 2,1 bis 6,2 bar
- Anschlussgewinde (BSP): 1" (26/34) IG
- Auslaufsperrventil SAM bleibt bei bis zu 3,1 m Höhenunterschied geschossen
- Strahlanstieg: 25°

Dieser Versenkregner der Typenreihe Falcon 6504 eignet sich ideal für die Beregnung von Sportplätzen (Fussballplätze, Rugbyplätze, Tennisplätze) und weiträumigen Grünanlagen. Die Getriebeversenkregner sind ein Garant für kompromisslose Leistung und hohe Lebensdauer. Die Sektoreinstellung kann nach Belieben während des Betriebes oder des Ruhestandes vollzogen werden. Das Getriebe ist Öl - und fettfrei und garantiert dadurch einen wartungsarmen Betrieb. Der konische Aufsteiger sorgt bei dem Modell für eine positive Rückholbewegung.

Technische Daten
·_x0009_Getrieberegner Falcon, Vollkreis
·_x0009_Wurfweite:
·_x0009_Standard: min. 11,9 m - max. 19,8 m
·_x0009_High-Speed: min. 11,3 m - max. 18,6 m
·_x0009_Anschluss: 1" IG BSP
·_x0009_Durchflussrate:0,66 - 4,93 m³/h
·_x0009_Druckbereich: 2,1 - 6,2 bar
·_x0009_Niederschlagsrate: ca. 10-30 mm/h
·_x0009_Strahlanstiieg: 25°
·_x0009_Sektor: 360°
·_x0009_Kunststoffaufsteiger: 10,2 cm
Abmessungen
Aufsteigerhöhe: 10,2 cm
Höhe des Gehäuses: 21,6 cm
Sichtbarer Durchmesser: 5,1 cm

Eigenschaften
·_x0009_Sektoreinstellung von oben in Betrieb oder in Ruhestellung
·_x0009_Öl- und fettfreies Getriebe
·_x0009_Gummiabdeckung serienmäßig eingebaut
·_x0009_Auslaufsperrventil SAM
·_x0009_8 farbig kodierte austauschbare Düsen Rain Curtain
·_x0009_Strahlstörschraube zur Verringerung der Wurfweite um bis zu 25%
·_x0009_Abstreifdichtung
·_x0009_Aufsteiger aus rostfreiem Stahl für Modell SS
·_x0009_Konischer Aufsteiger für eine positive Rückhohlbewegung
·_x0009_FALCON HS-Modell mit einer höheren Drehgeschwindigkeit (eine 360° Drehung in ca. 1 Min.) für die Beregnung von Rotgrandbelägen auf Tennis- und anderen Sportanlagen. Die rotbraune Gummiabdeckung passt sich dem Boden an.
·_x0009_Voll- und Teilkreismodelle

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,3242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,0886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,2838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.