Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLX34B-42 Getrieberegner TORO, ohne Steuerventil 35er Spule Vollkreis, ohne Ventill, Düse 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLX34B-42 Getrieberegner TORO, ohne Steuerventil 35er Spule
FLX34B-42 Getrieberegner TORO, ohne Steuerventil 35er Spule
FLX34B-42 Getrieberegner TORO, ohne Steuerventil 35er Spule Bild2
Artikel-Nr.:
     265-FLX34B-42-35
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934983481
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
getrieberegner toro
versenkregner

DT34 Getrieberegner TORO

Getrieberegner TORO
Vollkreis, mit Auslaufstopp, ohne Steuerventil

Eigenschaften
·_x0009_Zulauf: 25 mm (1‘‘) ACME
·_x0009_Wurfweite 15,9 - 27,8 m (52‘ - 91‘)
·_x0009_Durchflußmenge: 49,2-177,5 l/min (13,0-46,9 GPM)
·_x0009_Niederschlagsmenge:
·_x0009_Minimum: 8,4 mm/h (0,33 Zoll/h)
·_x0009_Maximum: 13,9 mm/h (0,55 Zoll/h)
·_x0009_Steuerventil: Auswählbar mit 50, 65, 80 und 100 psi (3,5; 4,5; 5,5 und 6,9 bar)
·_x0009_Empfohlener Arbeitsdruckbereich:
·_x0009_65-100 psi (4,5 - 6,9 bar)
·_x0009_Maximum: 150 psi (10,3 bar)
·_x0009_Minimum: 40 psi (2,8 bar)
·_x0009_Elektrische Steuerventilspule: 24 V AC, 50/60 Hz
·_x0009_Einschaltstrom: 50 Hz, 0,33 A; 60 Hz, 0,30 A
·_x0009_Haltestrom: 50 Hz, 0,28 A; 60 Hz, 0,20 A
·_x0009_Abwurfwinkel: 25° oder 15°
·_x0009_Rückschlagventil hält Wassersäule bis zu 11,2 m
·_x0009_Abmessungen:
Gehäusedurchmesser: 16,5 cm (6,5‘‘)
·_x0009_Gehäusehöhe: 25 cm (10‘‘)
·_x0009_Gewicht: 1,35 kg (2,98 lbs.)
·_x0009_Aufsteighöhe bis Düse: 8,25 cm (3,25‘‘)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,7336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,1882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,4643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,31*
€ 170,5389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,73*
€ 147,2387
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 123,51*
Ähnlich
Toro
ab € 123,47*
Ähnlich
Toro
ab € 123,74*
Ähnlich
Toro
ab € 123,52*
Ähnlich
Toro
ab € 123,61*
Ähnlich
Toro
ab € 123,67*
Ähnlich
Toro
ab € 123,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.