Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLX35-2 Getrieberegner Toro, 31er Düse elektr., 31er Düse, 6,9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLX35-2 Getrieberegner Toro, 31er Düse
FLX35-2 Getrieberegner Toro, 31er Düse
FLX35-2 Getrieberegner Toro, 31er Düse Bild2
Artikel-Nr.:
     265-FLX35-2-31
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996214707
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
getrieberegner toro
versenkregner

- 1" Anschlussgröße
- Einstellung von zwei Abwurfwinkeln an der Hauptdüse - 25° oder 15°
- Teilkreis (40 - 330°), Vollkreis (360°)

Die neue Serie FLEX800™ 35, 55 hat eine Hauptdüse mit zwei Abwurfwinkeln, die in der normalen Winkelstellung von 25° eine hervorragende Leistung aufweist und in der Niedrigwinkelstellung von 15° eine gute Leistung in windigen Bedingungen bietet. Mit dem Teil-/Vollkreisantrieb können Sie den Beregnungsbereich einstellen, um die saisonale Beregnung in Sekunden ohne weitere Teile oder Werkzeuge anzupassen.

Technische Daten
- Bei 25°: Wurfweite 16,2 m bis 18,0 m
- Bei 15°: Wurfweite 15,9 m bis 18,3 m
- Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar
- Durchfluss: 31 bis 232 l/min
- Sektor: Teilkreis (40 - 330°), Vollkreis (360°) einstellbar
- Zulauf: 1" Innengewinde
- Druckregelung stufenweise einstellbar (15° oder 25°)
- Abwurfwinkel einstellbar (15° oder 25°)
- Einschaltstrom 60Hz, 0,30 A
- Düsengröße: 31
- Spike Guard AC Spule
- Aufsteighöhe: 82,6
- Gehäusehöhe: 254 mm
- Gehäusedurchmesser: 16,5 cm
- Gewicht: 1,4 kg

Eigenschaften
- Zweifache Einstellung der Hauptdüse - 25° Standard oder 15° niedriger Winkel
- Zwei zusätzliche Frontdüsenpositionen
- Alle Düsen sind farbcodiert, schmutzunempfindlich und werden von vorne eingeschraubt
- Unzerstörbarer Ventilsitz und Ventilverbindungsrohr aus rostfreiem Stahl
- Gehäuseeinlass-Steinsieb kann von oben gewartet werden
- Alle internen Komponenten sind von der Oberseite des Regners aus zu warten
- sieben Düsenvarianten erhältlich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,08*
€ 391,6052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,93*
€ 389,0467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,95*
€ 373,6005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,73*
€ 368,5787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,34*
€ 322,8946
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 273,58*
Ähnlich
Toro
ab € 273,07*
Ähnlich
Toro
ab € 272,10*
Ähnlich
Toro
ab € 271,82*
Ähnlich
Toro
ab € 270,49*
Ähnlich
Toro
ab € 272,11*
Ähnlich
Toro
ab € 271,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.