Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunter I-40 Vollkreis (10cm) 1" IG, gegenüberliegende Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunter I-40 Vollkreis (10cm)
Hunter I-40 Vollkreis (10cm)
Hunter I-40 Vollkreis (10cm) Bild2
Artikel-Nr.:
     265-I-40-SS-ONB-04
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934961625
Suchbegriffe:
Getrieberegner

`- mit 10 cm Edelstahlaufsteiger
- Vollkreisregner 360°, gegenüberliegende Vollkreisdüsen
- 15,2 bis 23,2 m Wurfweite
- Regneranschluss 1" Innengewinde BSP (British Standard Pipe Thread)
- mitgelieferter Düsensatz Nr. 8 - 25

Die I-20-ULTRA-Getriebeversenkregner von Hunter sind aufgrund Ihres wassergeschmierten Getriebes wartungsarm und zuverlässig. Große Wurfweiten von bis zu 23,2 m und der stufenlos von 50° bis 360 ° einstellbare Wurfsektor zeichnen Sie aus. Dabei verhindert der schnell reagierende Sektorsperrmechanismus Schäden am Regnergetriebe. Durch gleichmäßge Niederschlagsraten von durchschnittlich 15 mm pro Stunde eignen Sie sich ideal zur Bewässerung von Grünflächen an Privathäusern, Büro und Gewerbeobjekten.
Zur Auswahl stehen zwei Edelstahlaufsteiger, die die Düsen 10 oder 15 cm hoch aufsteigen lassen und anschließend wieder in den Boden absinken.
Die Sektoreinstellung und das Wechseln der mitgelieferten Düsen erfolgt ganz einfach mit dem Hunter Einstellschlüssel (Art.-Nr. 051-720). Die Hunter-Regner-Familie: Günstig, große Wurfweite, breites Einsatzspektrum!

Technische Daten
Getrieberegner:
- Wassergeschmiert, wartungsarm
Wurfradius:
- Vollkreis 360°, gegenüberliegende Vollkreisdüsen, stufenlos einstellbar; rechter Anschlag fix
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Brauchwassererkennung
Düsen:
- 12 verfügbare Düsen, beiliegend
- Düsennummern 15 bis 28 (Gallonen pro Minute)
- Düsenaustrittswinkel ca. 25°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 5 Jahre

Eigenschaften
Material:
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffgehäuse
- Edelstahlaufsteiger
- Vormontierte Gummischutzabdeckung
Abmessungen:
- Aufsteigerhöhe 10 cm
- Gesamthöhe 20 cm
- Freiliegender Durchmesser 5 cm
- Regneranschluss 1" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 15,2 bis 23,2 m
- Durchfluss 45,8 bis 129,4 l/min
- Wasserbedarf 2,75 - 7,76 m³ /Std
- Niederschlagsraten i.M. 15mm/Std - Empfohlener Druckbereich 2,5 bis 7,0 bar
- Betriebsdruckbereich 2,5 bis 7,0 bar
Zubehör (separat zu bestellen):
- Einstellschlüssel für Sektoreneinstellung und Düsenwechsel (Artikel 051-720).
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512)
- Auslaufsperrventil für größere Höhenunterscheide bis max. 3,0 m; auch nachrüstbar (Artikel 053-025)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,6172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,22*
€ 122,8318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,9052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,2158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.