Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverlegemaschine mit Radantrieb bis 600 m pro Stunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverlegemaschine mit Radantrieb
Kabelverlegemaschine mit Radantrieb
Kabelverlegemaschine mit Radantrieb Bild2
Artikel-Nr.:
     265-KT-600MH
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996218026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverlegemaschine

-Verlegtiefe: 4-6 cm
- mit Fahrantrieb
- kompakt und wendig
-komfortable Arbeitsposition
-einfach zu transportieren
-Benzinmotor

Technische Daten
Geschwindigkeit: bis 600 m pro Stunde
Abmessungen: 62x62x48 cm
Motor: Honda, Benzinmotor
Räder: Stollenbreite 4.14x4
Geschwindigkeit: 11 m/min.
Verlegetiefe: 4-6 cm

Eigenschaften
einfach zu transportieren, leicht und kompakt durch klappbaren Griff
niedrige Bauweise
enge Wenderadien sind möglich
höhenverstellbarer, ergonomischer Handgriff
seitlich ausgelagerte Messerführung
CE zertifiziert

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.203,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.514,52*
€ 4.182,2788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.459,42*
€ 4.116,7098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.307,99*
€ 3.936,5081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.238,86*
€ 3.854,2434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.203,92*
€ 3.812,6648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.