Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutzeinheit Rain Bird, 12 Stationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungschutzeinheit
Überspannungschutzeinheit
Überspannungschutzeinheit Bild2
Artikel-Nr.:
     265-LPVK-12E
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060014776
Suchbegriffe:
Überspannungsschutzeinheit

- Überspannungsschutzeinheit für Hybrid-Steuergeräte gegen elektrische Überspannungen
- vermindern Gefahr der Zerstörung oder der Funktionsbeeinträchtigung
- 100% Überspannungsschutz kann dennoch nicht gegeben werden

Die Einheit besteht aus einem wasserdichten Gehäuse aus PVC. Es ist an jedes 24 VAC Steuergerät anzuschließen und besitzt eine geschützte Klemmleiste. Die Abmessungen betragen 19 x 15 x 7,7 cm (LxBxT). Es werden alle Stationen bis zu 12 Stationen geschützt. Bei Steuergeräten, die mehr als 12 Stationen überwachen, müssen zusätzliche Einbausätze installiert werden.

Technische Daten
·_x0009_Es werden alle Steuergeräte bis zu 12 Stationen geschützt. Für Steuergeräte mit mehr als 12 Stationen muss pro 12 Stationen ein zusätzlicher Einbausatz installiert werden.
·_x0009_Schutz gegen Überspannungen aus dem 230 V Stromnetz
·_x0009_Schutz gegen Überspannungen aus den Kabeln von den Ventilen des Pumpen-Startrelais oder des Hauptventils

Abmessungen
·_x0009_Länge: 19 cm
·_x0009_Breite: 15 cm
·_x0009_Tiefe: 7,7 cm

Eigenschaften
·_x0009_Wasserdichtes Gehäuse aus PVC
·_x0009_Einfache Montage
·_x0009_An jedes Steuergerät mit 24 VAC anzuschließen
·_x0009_Geschützte Klemmleiste

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,89*
€ 158,1391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,9015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,34*
€ 151,5346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,96*
€ 148,7024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.