Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz Rain Bird, für Decoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungschutz
Überspannungschutz
Überspannungschutz Bild2
Artikel-Nr.:
     265-LSP-1
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060017029
Suchbegriffe:
Überspannungsschutzeinheit

- 1-Stationen Decoder und 1 Magnetspule pro Station
- Stromverbrauch: weniger als 1 mA im passiven Modus und Max. 18 mA pro Station im Betrieb
- Betriebsstemperatur: 0 bis 50° C
- Lagertemperatur: -20 bis max. 70° C
- Max. 100 m Entfernung zwischen Decodern und magnetspulen bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2

Überspannungsschutzeinheit, Rain Bird, für Decoder Rain Bird

Technische Daten
·_x0009_Installation: in Ventilkästen oder direkt in der Erde
·_x0009_Eingang: 2 blaue Kabel, die mit dem Signalkabel verbunden sind
·_x0009_Ausgang: 2 farbig kodierte Kabel pro Adresse
·_x0009_Max. 100 m Entfernung zwischen Decodern und Magnetspulen bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm²
·_x0009_Stromverbrauch: weniger als 1 mA im passiven Modus oder max. 18 mA pro Station in Betrieb
·_x0009_Betriebstemperatur: 0 bis 50° C
·_x0009_Lagertemperatur: 20 bis 70° C
·_x0009_FD-401 und Fd-601 können alle Stationen gleichzeitig aktivieren
·_x0009_LSP-1: Überspannungsschutzeinheit für Decoder
·_x0009_Eingebaute Überspannungsschutzeinheit bei der Ausführung FD-401 und FD-601
Verwendung der FD-101 mit Magnetspulen, die nicht von Rain Bird sind: Nur für Magnetspulen mit max. 3 Watt Stromaufnahme zu verwenden

Eigenschaften
Kunstharzvergossen, wasserdicht und mit werkseitig voreingestelltem Adressen-Code sichern sie jahrelange, störungsfreie Leistungsfähigkeit

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,0445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,9854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,3095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,4936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.