| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 265-MP2-360 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250934964398 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die MP- Rotatordüse ist mit einer Wurfweite von mindestens 4,0 bis maximal 6,4 m ausgestattet. Sie ist mit einem Radius von 360° ausgestattet. Der empfohlene Betriebsdruck beträgt 2,8 bar. Effiziente Beregnung durch intelligente Wassernutzung. Der MP Rotator von Hunter ist dafür richtungsweisend in Hinblick auf Effizienz, mit revolutionären Auswirkungen auf die Beregnungsbranche: Eine Sprühdüse, sowohl für Neuinstallationen als auch für Nachrüstungen. Das Hochwertige Material aus dem die Düsen bestehen, garantiert lange Haltbarkeit und es ist dadurch auch eine preisgünstigere Alternative zu Getrieberegnern. Eine weitere Vereinfachung für den Anwender ist die Farbkodierung der Sprühdüsen, was eine Zuordnung leichter macht. Technische Daten - empfohlener Betriebsdruck: 2,8 bar; 280 kPa - Wurfweite:4 bis 6,4 m - Sektor: 360° Eigenschaften - Mehrfachstrahltechnologie - Komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite - ausbaubares Filtersieb verhindert, dass große Partikel die Düse verstopfen - Doppelaufsteiger sorgt dafür, dass kein Schmutz und keine Partikel die Düse eindringen. - Wurfweiten bis 25% reduzierbar - Modelle können nur bei laufendem Wasser eingestellt werden. - präzise Beregnung mit beliebiger Einstellung von Teilkreis und Wurfweite |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hunter-MP-Rotatordüse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |