Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset für Hunter MPR-Versenkregner-25A mit Anschlussverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-MPR-BL-25-A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner

Einbauset für Hunter MPR-Versenkregner, 10 cm Aufsteiger, mit Anschlussverschraubung

robustes Pro-Spray Gehäuse
Anwendung in Hausgärten und gewerblichen Grünflächen
Druckreguliert auf 2,8 bar
graue Kennungskappe für einfache Erkennung
innovative Richtungsspülkappe
Wasserersparniss: bis zu 30 %
Komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite

Diese vorgefertigten Sets garantieren eine zügige Montage der Beregnungsanlage.
Hunter Pro-Spray Regner garantieren langlebige, zuverlässige Leistung bei Anwendung im privaten Bereich. Alle Modelle sind mit einer Richtungsspülkappe ausgestettet, diese wird zum Reinigen der Rohre verwendet. Die Kappe schließt wieder, wenn der Druck abfällt und kann dann durch eine Düse ersetzt werden. Die Versenkregner sind mit einem Auslaufsperrventil ausgestattet und können eine Höhe von 4,3 m ausgleichen.

Technische Daten
- Aufsteiger: 10 cm
- PP-Anschlussverschraubung, 25 mm x ¾", IG
- Druckbereich: 1,7 bis 3,8 bar
- Anschluss unten: ½" Innengewinde
- Düsenanschluss: Außen-Feingewinde
- Gesamthöhe: 15,5 cm

Eigenschaften
Set beinhaltet:

1x MPR-04 - Hunter Versenkregner, 10 cm Aufsteiger
1x BL-WA-50 - Blu-Lock Winkel Ø 15 mm x ½" AG
1x BL-WA-75 - Blu-Lock Winkel, Ø 15 mm x ¾" AG
1x 10-32-25-75 - mit PP-Anschlussverschraubung, 25 mm x ¾", Innengewinde
1x BL-PIPE-00 - Blu-Lock Verlegerohre Ø 15 mm, 0,5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.