Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset für Hunter MPR-Versenkregner-25T 10 cm Aufsteiger, mit T-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-MPR-BL-25-T
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

Einbauset für Hunter MPR-Versenkregner, 10 cm Aufsteiger, mit T-Stück

robustes Pro-Spray Gehäuse
Anwendung in Hausgärten und gewerblichen Grünflächen
Druckreguliert auf 2,8 bar
graue Kennungskappe für einfache Erkennung
innovative Richtungsspülkappe
Wasserersparniss: bis zu 30 %
Komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite

Diese vorgefertigten Sets garantieren eine zügige Montage der Beregnungsanlage.
Hunter Pro-Spray Regner garantieren langlebige, zuverlässige Leistung bei Anwendung im privaten Bereich. Alle Modelle sind mit einer Richtungsspülkappe ausgestettet, diese wird zum Reinigen der Rohre verwendet. Die Kappe schließt wieder, wenn der Druck abfällt und kann dann durch eine Düse ersetzt werden. Die Versenkregner sind mit einem Auslaufsperrventil ausgestattet und können eine Höhe von 4,3 m ausgleichen.

Technische Daten
- Aufsteiger: 10 cm
- mit T-Stück, 25 x ¾" IG x 25 mm
- Druckbereich: 1,7 bis 3,8 bar
- Anschluss unten: ½" Innengewinde
- Düsenanschluss: Außen-Feingewinde
- Gesamthöhe: 15,5 cm

Eigenschaften
Set beinhaltet:

1x MPR-04 - Hunter Versenkregner, 10 cm Aufsteiger
1x BL-WA-50 - Blu-Lock Winkel Ø 15 mm x ½" AG
1x BL-WA-75 - Blu-Lock Winkel, Ø 15 mm x ¾" AG
1x 10-37-25-75 - PP-Klemmfitting, T-Stück, 25 x ¾" Innengewinde x 25 mm
1x BL-PIPE-00 - Blu-Lock Verlegerohre Ø 15 mm, 0,5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.