Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr NAAN PC 100m, Ø16mm, 2,2 l/h, TA 33cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tropfrohr NAAN PC
Tropfrohr NAAN PC
Artikel-Nr.:
     265-NAAN-PC16-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934953231
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

Einbau: ober- und unterirdisch
druckkompensiert: ja;
Ø 16 mm, Wandstärke 1,15 mm,
Farbe schwarz
Doppelte Wasserein- und -auslässe,
Spülmechanismus für maximale Verstopfungsresistenz und Selbstreinigung,
empfohlener Filter 120 Mesh (130 Mikron)
Druckbereich: 0,5 bis 3,5 bar

Technische Daten
Ø 16 mm, Wandstärke 1,15 mm,
Farbe schwarz
0,33 m Tropferabstand,
2,2 l/h pro Tropfer,
Doppelte Wasserein- und -auslässe,
Spülmechanismus für maximale Verstopfungsresistenz und Selbstreinigung,
empfohlener Filter 120 Mesh (130 Mikron)
Einbau: ober- und unterirdisch
druckkompensiert: ja;
Druckbereich: 0,5 bis 3,5 bar
100 m Rolle

Eigenschaften
Ø 16 mm, Wandstärke 1,15 mm,
Farbe schwarz
Doppelte Wasserein- und -auslässe,
Spülmechanismus für maximale Verstopfungsresistenz und Selbstreinigung,
empfohlener Filter 120 Mesh (130 Mikron)
Einbau: ober- und unterirdisch
druckkompensiert: ja;
Druckbereich: 0,5 bis 3,5 bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,18*
€ 108,5042
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,25*
€ 107,3975
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,40*
€ 102,816
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,59*
€ 100,6621
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,67*
€ 84,0973
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.