Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung Node 1GB mit PGV-100GB Ventil (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerung Node 1GB
Steuerung Node 1GB
Steuerung Node 1GB Bild2
Artikel-Nr.:
     265-NODE-1GB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934965609
Suchbegriffe:
Node Batteriesteuerung

- Batteriesteuerung mit 9-VDC-Magnetspule (IG)
- flexible Positionierung

Sie ermöglichen eine einfache batteriegestützte Steuerung an Standorten, ohne elektrische Versorgung. Aufgrund des Batteriebetriebes sind die NODE-Steuerungen in Ihrem Garten sehr flexibel zu positionieren, ohne dass sich der Anwender Gedanken machen muss, ob Steckdosen vorhanden sind.

Technische Daten
- IP 68 Stromversorgung durch zwei 9 Volt Batterien
- Sensoreingänge: 1
- Betriebstemperatur: -18°C bis 66°C
- Typ: Feste Stationsanzahl
- Anzahl Stationen: 1
- Laufzeit: bis zu 6 Stunden
- PGV Ventil: 1" Innengewinde
- Abmessungen: 8,9 cm Durchmesser
6,4 cm Höhe

Eigenschaften
- Gehäuse: wasserdichtes Außenmodell
- Unabhängige Programme: 3
- Startzeiten je Programm: 4
- Max. Laufzeit der Stationen: 6 Stunden
- Nur für DC-Spulen geeignet
- Hauptventilbetrieb
- Programmierbares Ausschalten
- Manueller Start einer einzelnen Station
- Kabellänge zur Magnetspule bis zu 30 m
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Saisonale Anpassung
- Batteriezustandsanzeige
- 9 V Batterien

Zubehör:
- 9-VDC-Impulsmagnetspule (H-458200)
- Solarpaneel für einen batterieunabhängigen Betrieb (SPXCH)
- Kabelverbinder (316-M)

- Gewährleistung: 2 Jahre

- Saisonale Anpassung

- Batteriezustandsanzeige

- Zubehör:

- 9-VDC-Impulsmagnetspule (H-458200)
- Solarpaneel für einen batterieunabhängigen Betrieb (SPXCH)
- Kabelverbinder (316-M)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,5843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,5252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,13*
€ 110,8247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,5943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.